10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10箱) 注文コード31254039 品番TGNN08WM10C
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
ホワイト サイズM 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番835-4703 質量(kg)5.8 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする