曜日別特売
TGRN08F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 31254057

TGRN08F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 31254057
TGRN08F フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 31254057

フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
対辺寸法(mm)8
全長(mm)136
内容量1丁注文コード31254057品番TGRN08F
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

対辺寸法(mm)8厚さ(mm)(スパナ)5.1、(めがね)7.0全長(mm)136質量(g)36トラスコ品番329-3785首振りありラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305825
2017-07-03
用途: 自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

TRUSCOの商品は初めて使用しましたが、結構使いやすいし値段も手頃だと思いました。

対象商品 : 37305807
2013-04-02
用途: ベルト交換など
農・林・水産業

両方使えるし ラチェット式が使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする