※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31254154 品番 TGRW-07F
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)7 厚さ(mm)(スパナ)5.1、(めがね)7 全長(mm)136 質量(g)39 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ トラスコ品番415-9934 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
機器の組み立て
建設業・工事業

耐久性に問題なし。
手にもなじむし、使いやすい。
首振り部が今のところしっかりしているので、使いやすい。

対象商品:
48922221
2021-09-30
用途:
電気部品装着
国立大学法人京都大学 様 (その他業種)

大きさもジャストサイズです。軽くて使いやすいですので、かなりおすすめです。

対象商品:
48922255
2021-07-22
用途:
農機具の修理に!
農・林・水産業

10oですからそんなに力を入れないので・十分な品物です。使い易いです。首振りは便利です。

対象商品:
48922194
2015-07-07
用途:
狭い所での作業
建設業・工事業

7mの小さいサイズの物が欲しくて購入しましたが、手が届かない所でも楽に作業が出来るようになりました。

対象商品:
48922377
2013-06-11
用途:
自分のバイク整備

クロームメッキだったら良かったのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
48922221
2023-02-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度の多い10ミリは持っていますが8ミリも使用するので購入しました。首が固定と振るのでは作業が全然違います。気をつけなければいけないのはボルトの頭をなめてしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする