ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31254206 品番 TGRW-10
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)10 厚さ(mm)【スパナ】5.4/【めがね】7.7 全長(mm)160 質量(g)55 トラスコ品番415-9501 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
注意
※正逆の切り替えは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31254188
2023-12-15
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

8mmのコンビネーションラチェットスパナを購入させて頂きました。ラチェットはスムーズに回り使いやすいです。
持ち手が丸みがあればなお良し長さももう少し短くても良し。

対象商品:
48921957
2021-09-02
用途:
メンテ作業時
その他業種

ギアの送りが軽くて使いやすい。安いため耐久性には期待してません。壊れたらまた購入します。

対象商品:
48921984
2021-02-12
用途:
車のメンテ

他の工具と違ってラチェット部分がブラスなのがカッコ良いです

1人が参考にしています
対象商品:
48922011
2020-04-12
用途:
バイクのメンテ用
サービス業

今までこの系統の工具は信頼性がちょっと心配だったので手を出しませんでしたが、作りも見た目もかなり良くなったようですね。
これだったらサイズ増やしてもいいかもと思ってます。

対象商品:
48921957
2020-03-12
用途:
仕事で。

問題なく使えます。首振りの方がよかったかもです。まあ好みですが、、、。

対象商品:
48921957
2019-12-17
用途:
バッテリー脱着
運輸・通信業

とても使いやすいです。
どうしようか迷いながらの購入でしたが、結果オーライです。

対象商品:
48921984
2018-05-25
用途:
作業
建設業・工事業

これのロングも使っていますが、なかなか良いと思うので、リピートしました。薄口で結構無理も利き汎用性もあって良い品物だと思います。

対象商品:
48921957
2017-07-31
用途:
バイクのメンテナンス

値段の割にいいと思います。一つ買って良かったので、2本目買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする