首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31254267 品番 TGRW-12FS
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)12 厚さ(mm)(スパナ)6.7、(めがね)8.7 全長(mm)104 質量(g)69 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ トラスコ品番415-9870 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48922413
2021-04-09
用途:
カッコイイレンチ
サービス業

飾っておきたいくらいカッコイイレンチですね。写真よりも鏡面仕上げになっていて、しかもクロームメッキのような黒光り感もあり、ビジュアル的にも優れた商品でした。TRUSCOのロゴも良い感じです。仮にシリーズで揃えてみようと考えてる方はこちらをお勧めします。

対象商品:
48922203
2021-04-14
用途:
機械メンテナンス

首振りラチェットで作業時間が短縮され、ショートタイプのレンチなので狭いところでも活躍しています。

対象商品:
48922264
2020-08-29
用途:
オートバイの整備

今回10mmのものを購入しました。TRUSCO製品は、低価格帯のブランドの中では、比較的質感が良いと思います。お安いので万が一無くすことも前提として、携帯工具用として何種類か購入しています。

この製品もやはり質感が良いですね。このショートタイプの首振りラチェットは、携帯用としてでは無いのですが、オートバイのリアフェンダーを外す時等、奥まった場所での、通常のレンチでは作業がしづらい場所で使い勝手が良いです。オートバイの整備用としては、10mmのこのショートタイプと通常タイプを2本持っておくだけでも随分と効率が上がります。

対象商品:
48922203
2020-06-10
用途:
車載工具
製造業

4ミリナットのヘッドが7ミリなので購入しました。
サイズ的には特殊なので見つかって良かったです。

対象商品:
48922203
2020-04-23
用途:
エアコンの修理
カタヤマ電化サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

狭いスペースで作業する時に最適です。色々ホームセンターを探しましたが7のサイズがなかったので助かりました。

対象商品:
48922264
2017-06-29
用途:
工作機械のメンテナンス
製造業

狭い場所での作業に大変便利です。17,19を使っていて、今回、買い増しです。

対象商品:
48922203
2015-10-25
用途:
ナット締め
建設業・工事業

首振りコンビネーションで7ミリ。
探していました。
安価だしありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする