ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31254346 品番 TGRW-17L
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)17 厚さ(mm)(スパナ)8.8、(めがね)10.9 全長(mm)275 質量(g)208 トラスコ品番415-9632 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) ラチェット機構あり
注意
※対辺7、8mmはギア数60枚歯です。
対辺10〜19mmはギア数70枚歯です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48921966
2019-05-03
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

車の整備用に購入しました。取り回しもよく、長さもちょうど良いです。トルクもかかりやすく、精度も高く、薄型なので狹い場所でも回しやすいです。ラチェット部分も小気味よく回ります。おすすめの工具です。

対象商品:
48922027
2019-04-03
用途:
車体整備

フロント、リヤドアの脱着時に使用。使用感が非常に良い。紛失のためリピートオーダー。モノタロウの同様(スタンダードタイプ)の商品は、価格が安いため?耐久性がなくラチエットが短時間で壊れる。

対象商品:
48922142
2017-09-14
用途:
トラクターロータリー刃の交換作業
株式会社原燃環境 様 (建設業・工事業)

ロータリー刃の交換作業時使用。前は奥まった刃の交換作業で窮屈な思いをしてましたが、このレンチにしてから作業効率が上がり助かっています。

対象商品:
48922115
2016-10-28
用途:
機械修理

本締めに使用しなければ、価格から考えると充分です

対象商品:
48922142
2015-06-05
用途:
高い位置のボルト締め

強度はわかりませんが、物はしっかりとしています。この長さでこの値段なら安いと思います。

対象商品:
48921993
2014-11-28
用途:
ねじの締め付け&緩め

ラチェット付きなのでねじ締め緩め作業がスムーズに出来ている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする