※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGRW-17R 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO 31254355 TGRW-17R 切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO 31254355

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31254355 品番 TGRW-17R
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)17 厚さ(mm)(スパナ)8、(めがね)10.6 全長(mm)232 質量(g)195 トラスコ品番415-9811 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48922307
2019-03-27
用途:
車バイクの整備

普通のメガネが入らないので安物を買ったらラチェットが滑りダメ。これを買いました。パイプをかませ力をかけても壊れない

対象商品:
48922334
2016-02-08
用途:
ボルト ナットの締め 緩め

安くていいと思います。

対象商品:
48922334
2015-04-02
用途:
ボルトの緩め、締めこみ。
建設業・工事業

特にいい悪いはないです。

対象商品:
48922361
2015-03-29
用途:
主にバイク関係のボルト・ナットに
豊 エンジニアリング 様

使いやすいです。コストパホーマンスが良い。

対象商品:
48922273
2015-05-04
用途:
機械整備

もう少しスパナ側が、スリムだったら…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする