TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31254398
品番
TGRW-800F
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット機構
あり
首振り
あり
トラスコ品番
416-0029
セット内容
TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
1169
全長L(mm)
136〜250
表面処理
三価クロムメッキ
二面幅(mm)
7、8、10、12、13、14、17、19