TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの ワークランプ用替球
ガードフック付ハンドランプ専用耐震球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31254450
品番
TK-100W
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
電流(A)
1
適合
HR-103、HR-103J、GM10B
質量(g)
32
種類
耐震球100W
消費電力(W)
100
電気代の目安
2.2円/h
定格平均寿命(時間)
1000
全光束(Lm)
1150
口金
E26
トラスコ品番
233-0954
電球の種類
耐震球