TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの ワークランプ用替球
ガードフック付ハンドランプ専用耐震球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31254468
品番
TK-200W
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
電流(A)
2
適合
HR-203、HR-203J
質量(g)
45
種類
耐震球200W
消費電力(W)
200
電気代の目安
4.4円/h
定格平均寿命(時間)
1000
全光束(Lm)
2700
口金
E26
トラスコ品番
233-0962
電球の種類
耐震球