TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの 汎用マスク
TRUSCOの カップ型 汎用マスク
一般作業用マスク耳かけタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
31254626
品番
TMK-20KE
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耳掛けタイプ
装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。
悪臭を除去する「活性炭入り」。
軽くて、肌触りがソフトです。
唇が直接マスクに触れないカップ型。
材質
ポリオレフィン他
質量(g)
15
用途
ホコリや花粉対策など。
仕様
活性炭入り
トラスコ品番
286-8741
種別
簡易マスク
形状
カップ型
入数(枚)
20
対象
花粉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
耳かけ
注意
※労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。