曜日別特売
TMS-055 コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO 31254660

TMS-055 コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO 31254660
TMS-055 コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO 31254660
TMS-055 コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO 31254660

コンビネーションスパナ(スタンダード)

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)5.5
5.5
9
11
12
15
18
22
6
7
8
10
13
14
16
17
19
21
24
26
27
30
32
全長(mm)93
93
130
150
160
190
220
260
100
110
120
140
170
180
200
210
230
250
280
295
310
340
360
内容量1丁注文コード31254660品番TMS-055
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°

二面幅(mm)5.5全長(mm)93トラスコ品番416-0304材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)11表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48923341
2024-08-21
用途: バイクのタペット調整

9ミリのメガネレンチがなかなかないものですね。モノタロウにあってよかったです。タペット調整をするのにこれがあると効率的にできます。

対象商品 : 48923427
2024-07-21
用途: ママチャリの後輪タイヤ交換に使用
その他業種

ママチャリの後輪タイヤ交換時に使用しました。後輪のナットを外すのと、タイヤ交換後に再び取り付けるのに使用しましたが、大変使い心地がよく役立ってくれました。

対象商品 : 31254784
2024-07-09
用途: 機械のメンテナンス
水ing株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

仕事場で、マイ工具として使っています。
強度も申し分なく2本買ってしまいました。
いつも持ち歩いています。

対象商品 : 31254687
2024-05-20
用途: バイクメンテナンス時に
その他業種

非常に使いやすいですね、薄さがいいです、狭い所も入れやすいし、強度もしっかりしている感じです。安くて悪いスパナはネジなめの恐れがあり、怖くて使えないですが、これはいい品だと思います。

対象商品 : 48923427
2023-06-21
用途: 機械のメンテナンス
製造業

何の問題も無く使用できます。15ミリは使うところが少ないですが、あると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 48923305
2021-09-16
用途: 機械整備
その他業種

値段の割に造りが良いです。
今回9本購入しましたが、他のサイズも購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 48923533
2021-06-30
用途: 機械のメンテナンス

群を抜いて安いです。
トラスコブランドなのでノーブランドよりましかなと思い購入しました。
特に今のところは不満に思うことありません。

対象商品 : 48923341
2021-04-03
用途: ナットの締め込み
サンエムサービス

セットに入っていない9ミリを購入 低価格なのにしっかりした作りで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする