コンビネーションスパナ(スタンダード)

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31254696 品番 TMS-10
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°

二面幅(mm)10 全長(mm)140 トラスコ品番416-0355 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)34 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923341
2024-08-21
用途:
バイクのタペット調整

9ミリのメガネレンチがなかなかないものですね。モノタロウにあってよかったです。タペット調整をするのにこれがあると効率的にできます。

対象商品:
48923427
2024-07-21
用途:
ママチャリの後輪タイヤ交換に使用
その他業種

ママチャリの後輪タイヤ交換時に使用しました。後輪のナットを外すのと、タイヤ交換後に再び取り付けるのに使用しましたが、大変使い心地がよく役立ってくれました。

対象商品:
31254784
2024-07-09
用途:
機械のメンテナンス
水ing株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕事場で、マイ工具として使っています。
強度も申し分なく2本買ってしまいました。
いつも持ち歩いています。

対象商品:
31254687
2024-05-20
用途:
バイクメンテナンス時に
その他業種

非常に使いやすいですね、薄さがいいです、狭い所も入れやすいし、強度もしっかりしている感じです。安くて悪いスパナはネジなめの恐れがあり、怖くて使えないですが、これはいい品だと思います。

対象商品:
48923427
2023-06-21
用途:
機械のメンテナンス
製造業

何の問題も無く使用できます。15ミリは使うところが少ないですが、あると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
48923305
2021-09-16
用途:
機械整備
その他業種

値段の割に造りが良いです。
今回9本購入しましたが、他のサイズも購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
48923533
2021-06-30
用途:
機械のメンテナンス

群を抜いて安いです。
トラスコブランドなのでノーブランドよりましかなと思い購入しました。
特に今のところは不満に思うことありません。

対象商品:
48923341
2021-04-03
用途:
ナットの締め込み
サンエムサービス 様

セットに入っていない9ミリを購入 低価格なのにしっかりした作りで使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする