TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31254705
品番
TMS-10S
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容
TMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg/セット)
1.52
トラスコ品番
416-0525
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
1528
表面処理
三価クロムメッキ