TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31254739
品番
TMS-14S
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容
TMS-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
質量(kg/セット)
2.88
トラスコ品番
416-0533
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
2883
表面処理
三価クロムメッキ