オフセットハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31255089 品番TOH4-250
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)12.7 全長(mm)285 トラスコ品番301-3634 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)452 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305222
2015-01-12
用途:
スタッドレスタイヤの交換に使用
農・林・水産業

締込み時の力が入れやすい長さ。滑り止めがされているグリップ部の径がやや細く、素手では痛くなる。
滑り止めと一体化できるカバーを作ることを考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする