不織布使い捨て保護服

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40着) 注文コード 31255107 品番 TPC-3L-40
参考基準価格(税別)¥46,360 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。

ホワイト サイズ3L 用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 トラスコ品番488-0153 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 質量(kg)10.8 タイプ使い捨て用フード付つなぎ服 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9 着丈(cm)175〜190 機能防汚、通気性 軟化点(℃)86 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)95〜110
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする