サイズL
質量(kg)8.4
色ホワイト
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
トラスコ品番488-0170
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用フード付ジャンバー
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
着丈(cm)165〜180
機能通気性
軟化点(℃)86
RoHS指令(10物質対応)対応
適応胸囲(cm)85〜100