色ブルー
サイズLL
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
仕様使い捨て用
トラスコ品番763-8213
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
質量(g)120
股下(cm)77
ウエスト(cm)88〜104
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
耐用温度(℃)軟化点86