使い捨て保護服ズボン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31255326 品番TPC-Z-M
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。

材質
ポリプロピレン(PP)不織布
(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート
(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし
ホワイト サイズM 用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 仕様使い捨て用 トラスコ品番363-1192 種別パンツ 質量(g)100 股下(cm)72 引張強度(kg)約縦8.7×横6.1/5cm ウエスト(cm)68〜84 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能粉体防護 軟化点(℃)86 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39579732
2017-12-14
用途:
塗料製造
製造業

汚れやすい前面がPEラミネートなので、塗料の浸透を防ぎつつ蒸れにくくて使い勝手が良いです。
ただ股が破れやすいので-1点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする