TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配管用レンチ
TRUSCOの パイプレンチ
パイプレンチ(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31255414
品番
TPW-350
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
くわえられる呼び寸法
6〜50A
くわえられる管径(Φmm)
10〜65
全長(mm)
350
質量(kg)
1.3
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
トラスコ品番
352-5082
RoHS指令(10物質対応)
対応