緑茶カテキンマスク

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード31255430 品番TRCM-L-5P
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。

形状プリーツ型 構造3層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)5 用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。 トラスコ品番421-7403 種別簡易マスク 寸法(mm)175×90 質量(g)3.3 タイプ耳掛けタイプ 対象風邪・花粉等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932064
2020-06-28
用途:
業務中から普段使いまで幅広く利用
金融・保険業

ほんのり香る緑茶や,マスクの作りの良さは,高く評価できるものです。少々お値段は高いですが,それに見合ったマスクだと思います。使い捨てマスクとしては,非常に勿体ない気持ちになりますが,それ程に良いマスクだという事です。個別梱包なので,携帯用としても便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
48932064
2020-08-09
用途:
普段の外出時
その他業種

お茶のグリーンな香りが清涼感を感じさせてくれて、夏の暑さの中でも気分良く過ごせます。他のマスクには無いとても良い装着感です。家族にも人気でお茶のマスクはどこ?と探されます。もう既に2箱目を使用中なので次も購入したいです。

対象商品:
48932064
2020-07-18
用途:
日常生活で外出するときに
農・林・水産業

外出時には必ず使うものなので色々なものを試しています。緑茶はインフルエンザ対策にもなるので少しでもいいような気がしてためしました。

1人が参考にしています
対象商品:
48932064
2020-08-04
用途:
普段用
教育・研究機関

ほのかに緑茶の香りがして、息もしやすく、リラックス効果ありです

対象商品:
48932064
2020-07-09
用途:
通勤時
医療・福祉・介護関連業

商品は良いと思いますが、画像を見れば分かることですが、商品表記が「プリーツ型、3層1箱(5枚)」ではなく「プリーツ型、3層1パック(5枚)」の方がわかりやすいと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。変更させていただきました。

対象商品:
48932064
2020-07-22
用途:
普段用
教育・研究機関

ほのかに緑茶の香りがするので、リラックスできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする