TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの モール・カラータイ
イージーリリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
黒
幅(mm)
4.5
長さ(mm)
300
注文コード
31255466
品番
TRERHV-300MW
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
4.5
色
黒
トラスコ品番
450-6723
材質
耐候性ナイロン66
仕様
屋外用
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
172
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
80
引張強度(N)
215.6