ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31255475 品番 TRH2-B
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。
72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)139 トラスコ品番301-3529 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 質量(g)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする