TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
140
トラスコ品番
329-3947
注文コード
31255746
品番
TRP140HA
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
爪先端径(Φmm)
0.9
リング使用範囲
10mm〜25mm
全長(mm)
140
爪形状
穴用・直爪
質量(g)
92
トラスコ品番
329-3947