TRP-15S 2重リングプライヤー万能型 TRUSCO 31255789 TRP-15S 2重リングプライヤー万能型 TRUSCO 31255789 TRP-15S 2重リングプライヤー万能型 TRUSCO 31255789

2重リングプライヤー万能型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31255789 品番 TRP-15S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ワンタッチでリングが開く構造です。

種類その他プライヤ 全長(mm)155 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 使用範囲(mm)線径:0.5〜1.0 リング使用範囲(mm)6〜15 トラスコ品番408-9014 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31255789
2023-11-17
用途:
部品の組み立て
ダイキ精工株式会社 様

小さい2重リングの取り付け作業に苦労していました。
握った感じもよく、使いやすいです。

対象商品:
48924136
2017-05-11
用途:
フラッグの交換

しっかりと広がってくれるのが良い。この仕様でステンレス製があればいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする