TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの その他プライヤ
2重リングプライヤー万能型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31255798
品番
TRP-20H
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチでリングが開く構造です。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
145
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
使用範囲(mm)
線径:1.2〜1.8
リング使用範囲(mm)
12〜20
トラスコ品番
408-9031
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
125