曜日別特売
TRW-1013 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO 31255825

両口ラチェットレンチ(爪式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
対辺寸法(mm)10×13
10×13
10×12
11×12
12×14
13×17
14×17
17×21
17×22
19×21
19×22
21×26
22×24
23×26
24×27
26×32
27×30
32×36
17×19
19×24
24×30
30×32
全長(mm)225
内容量1丁注文コード31255825品番TRW-1013
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。

対辺寸法(mm)10×13厚さ(mm)40全長(mm)225質量(g)176トラスコ品番389-4894シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39508427
2020-10-27
用途: ボルト回し
石津モータース

古い軽トラックの、エンジンサービスホールのカバー取り付けで、シノを使ってねじ穴を合わせるのと、ねじ回しがこれだけで済むので重宝してます。

対象商品 : 39508603
2017-07-21
用途: 高欄修繕工事
津村産業建設業・工事業

古くてネジが緩むか心配していましたがおかげさまで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする