両口ラチェットレンチ(爪式)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31255868 品番 TRW-3032
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。

対辺寸法(mm)30×32 厚さ(mm)63 全長(mm)400 質量(g)1178 トラスコ品番389-5092 シノの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39508427
2020-10-27
用途:
ボルト回し
石津モータース 様

古い軽トラックの、エンジンサービスホールのカバー取り付けで、シノを使ってねじ穴を合わせるのと、ねじ回しがこれだけで済むので重宝してます。

対象商品:
39508603
2017-07-21
用途:
高欄修繕工事
津村産業 様 (建設業・工事業)

古くてネジが緩むか心配していましたがおかげさまで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする