曜日別特売
TS2-2.5H ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO 31256026

ヘキサゴンソケット 差込角6.35

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
全長(mm)36
内容量1個注文コード31256026品番TS2-2.5H
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)2.5ビット寸法(mm)17トラスコ品番416-1807材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)36質量(g)14表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31255965
2024-05-17
用途: 圧着ソケットのボルト用締め
建設業・工事業

写真と物の形が違います。
6ミリを購入しました。写真ではビット部分は短いですが、実際は長いのがきました。
寸法にはビット寸29㎜と全長48㎜と書かれていますが、この写真の比率かと思いきや、ビット部分の長さは写真の倍くらいありました。
ビット部分が短い方が良かったのに残念です。別に使えるから良いんですが。
サイズによって変わるにしても写真には違うビットとかの記入が必要と思います。

対象商品 : 48920182
2023-10-05
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

この手の道具はホームセンターになかったり高かったりなので、手頃に購入できたのでありがたかった。

対象商品 : 48920207
2021-11-10
用途: コンパクト

ソケットのベース部分が非常にコンパクトで良いです。7ミリサイズもほしかったのですが、ラインナップになくは残念でした。

対象商品 : 48920182
2021-08-26
用途: 飲食店で使用

フードカッターのメンテナンスに使用しています。
コンビネーションレンチもそうでしたがトラスコのハンドツールはきれいに作ってあります。

対象商品 : 48920173
2021-03-23
用途: 狭い場所のボタンボルトの脱着に

車両の腹下やエンジンルームなど、あまり手の入りにくい場所に使うために購入。D1/4のアレンソケットはあまり見ないので、安く買えてよかったです。

対象商品 : 48920191
2017-01-06
用途: バイク整備
製造業

使い勝手はいいです。ローレット加工は意外とありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 48920182
2016-11-19
用途: 電気系機械メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

とりあえず揃えるために購入。
必要な場面はまだ無いが、安くかえたことが嬉しい。
使い心地はこれから。

対象商品 : 48920164
2017-02-21
用途: 機械整備
建設業・工事業

品質・価格共不満はない。
でも、TRUSCOさんのコマは外周に社名が刻印してあるので、7~10mmあたりの小さいコマの、サイズ刻印が判りにくい。
サイズの数字だけ刻印してあるほうが、イラつかずに済む。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする