ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31256130 品番 TS3-14S
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)14 差込角(mm)9.5 全長(mm)28 質量(g)26 トラスコ品番416-0975 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-05
用途:
農業機械整備:業務使用
水野農機商会 様

レビュークーポン当選のお礼の追加レビューです。
サイズ識別の各色ペイント塗装法ですが、
ペイント後、半乾燥時に拭き取りますと
TRUSCOの文字が浮き上がり超いい感じです。オススメです。

対象商品:
48919315
2021-02-03
用途:
農業機械修理、特に軽油類のエンジンメンテナンス
水野農機商会 様

外周ローレット加工のソケットを探しておりました。
ラチエットレンチ作業時の連れ回り時に指でローレット部へ添えることが好感触です。またソケット着脱時にも滑らずGOOD。
ただサイズ表示が、小さくて残念、対策としてサイズ別にペイント色分けしています。

対象商品:
48919464
2018-12-10
用途:
バイク整備
その他業種

鬼トルクで締め付けられている緩み止めナットをスピンナハンドルのみでゆっくり力を掛けて緩めましたがなめることもなく作業できました。

対象商品:
48919297
2018-06-18
用途:
オートバイ点検、トルクレンチに使用
卸売・小売業

メーカー的にも信頼。
とにかく安かった。

トルクレンチの締め付けを考え、6角を購入

対象商品:
48919297
2018-05-01
用途:
なめたボルト
その他業種

一発クリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
48919333
2019-11-26
用途:
車・農機具の修理
株式会社中央測量 様

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

対象商品:
48919333
2018-03-09
用途:
自動車整備に

使った感じ、全然問題ないです。強度も有名メーカーに負けていないと思います。コスパ最高です。

対象商品:
48919297
2017-11-02
用途:
バイク整備の予備工具

ホームセンターで販売されている安物と同等価格で良質なソケットが買えました。
叩いたりとか雑な使い方をしなければ問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする