曜日別特売
TS4-30WL ディープソケット(12角) TRUSCO 31256349

ディープソケット(12角)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)30
差込角(mm)12.7
内容量1個注文コード31256349品番TS4-30WL
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)30差込角(mm)12.7溝深さ(mm)32全長(mm)77質量(g)313材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキトラスコ品番416-1769穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に良かったです。

対象商品 : 48920103
2021-11-24
用途: 車のメンテナンス

26mmとゆう使用頻度の少ないサイズなので、探してもバリエーションは少ないですが、12角なので使い易いです

対象商品 : 48919945
2021-06-27
用途: ベアリングの打込用として使用
エステック株式会社

電動工具の修理のとき、ベアリングの取付に使用。軸用のベアリングを叩きこむときに、軸外径より少し大きな内径のソケットを使うため、ベアリングの内輪に合わせて数種類用意している。

対象商品 : 48919963
2020-11-20
用途: 主にコマツ建機の修理
近藤産機サービス

ちょっと黄ばんだつや消しメッキの質感が良い。
サイズ表示が、目の悪くなった年寄り整備士には見にくいです。
できれば6角サイズか12.7(1/2インチ)サイズがあれば尚良し。

対象商品 : 48920006
2020-03-21
用途: ジムニーのオイルクーラーパッキン交換
教育・研究機関

上記の作業に使用しましたが、深さもちょうどよく、スムーズに交換することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 48920006
2020-01-13
用途: ワゴンR MH22S オイルクーラーガスケット交換
建設業・工事業

ガスケット交換に使用 特に不満なし これで充分、事足りる

対象商品 : 48920112
2019-09-03
用途: GN125Hのスプロケット取り外しで使用
運輸・通信業

ソケットの深さがちょうどよく、力が入り易く作業が楽でした

対象商品 : 48920051
2019-02-15
用途: デミオDY ラバーNo.4エンジンマウント交換作業で
AKIO Works

デミオDYのラバーNo.4エンジンマウントは、バッテリー直下にあり、
高トルクで締まっている上、ボルトの頭が飛び出ているので、17mmと
14mmのディープソケットにエクステンションバーを付け、スピンナ
ハンドルで思いっきりの力技での作業になりました。
使用したディープソケットは溝深さが32mmあるのでボルトの頭にも
当たらず使えました。
作業工具10%OFFで買えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする