TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
スタッキングチェア キャスター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
31256464
品番
TSCC-2N-GN
参考基準価格(税別)
¥26,780
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
色
ライトグリーン
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×430
本体質量(kg)
6
用途
会議室・学校・施設・食堂など。
仕様
積み重ね可能(並行)、完成品
トラスコ品番
856-6868
材質
背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)、Φ50ナイロン双輪キャスター
幅(mm)
440
質量(kg)
6
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
430
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン双輪キャスター
張地
布張り
肘掛
なし
パイプ径(Φmm)
25.4
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
440
座高(mm)
435
材質(脚)
スチールパイプ/粉体塗装
材質(座面)
強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
材質(背)
PP樹脂成型品
スタッキング
可
脚の種類
キャスター脚
メモ台
なし
色(座面)
グリーン
色(背面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。