エクステンションバー

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31256498 品番 TSEB4-250
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)252 トラスコ品番416-2226 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)382 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48920514
2022-12-25
用途:
建設機械の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

軸にローレット加工がしてあり使いやすいです。
値段がてごろなとろが、良い。

対象商品:
48920444
2023-04-02
用途:
メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

機能は必要十分です。金額的に購入しやすく良いと思います。

対象商品:
48920487
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

ローレット加工をつまんで回せるし、質感も良く
お値段以上の道具と思います

対象商品:
48920453
2020-12-13
用途:
車のエンジンメンテに!

エンジンルームのさまざまな場所で使っています。 中腰での作業の改善にもなるし奥まった場所なら400ミリくらいが丁度良い 
トラスコですから品質も確かで多少無理しても欠けたりしないので一本持っているいないで整備の時間が変わる

対象商品:
48920453
2020-12-22
用途:
自動車整備の色々に

TRUSCO製なので購入
価格の割に良いが売りの良いメーカーさんです
プロで無ければこれで充分だという素敵な出来です

対象商品:
48920523
2021-08-01
用途:
自社作業時の工具に使用します。
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

値段納期納期等、はっきりしていて手配するのに安心です。

対象商品:
48920444
2020-05-16
用途:
バイクのバッテリー交換
製造業

延長バーとして、短くもなくいい長さです。品質も問題なく満足してます。

対象商品:
48920417
2020-12-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

しっかりとした作りで特に問題なく安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする