※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業用踏台用手すり部材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
TSF(C)-266、369、4612
注文コード
31256866
品番
TSF-P4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,410
この商品は
適合機種
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
材質
アルミ
適合機種
TSF(C)-266、369、4612
タイプ
天場背面手すり
適合高さ(mm)
900用
トラスコ品番
487-9678
質量(kg)
1.8
用途
作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。