※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-P5B 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 31256884 TSF-P5B 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO 31256884

作業用踏台用手すり部材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種TSF-51015 注文コード31256884 品番TSF-P5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,890
この商品は適合機種など24種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。

材質アルミ 適合機種TSF-51015 タイプ階段横手すり トラスコ品番487-9694 質量(kg)1.2 用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31256884 TSF-P5B 25289926 TSF-KT520 アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用) TRUSCO アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用) TRUSCO 1セット 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする