※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
H900・1100兼用 階段横手すり TSF-510125用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31256900
品番
TSF-P5B-250
参考基準価格(税別)
¥23,940
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
材質
アルミ
用途
作業用踏台からの落下防止に。
仕様
組立式
トラスコ品番
855-7686
適合機種
TSF-51025
質量(kg)
1
タイプ
階段横手すり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。