※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業用踏台用手すり部材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
TSF-51015
注文コード
31256909
品番
TSF-P6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,530
この商品は
適合機種
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
材質
アルミ
適合機種
TSF-51015
タイプ
天場背面手すり
トラスコ品番
487-9708
質量(kg)
2.5
用途
作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31256909
TSF-P6B
25274350
TSF-HTX
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)
TRUSCO
1セット
¥
27,980
税込
¥
30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)