※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業用踏台用手すり部材
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31256918
品番
TSF-P6B11H
参考基準価格(税別)
¥38,740
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
材質
アルミ
適合機種
TSF-51015
タイプ
天場背面手すり
トラスコ品番
487-9716
質量(kg)
2.8
用途
作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。