※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業用踏台用手すり部材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
TSF(C)-2段以上全サイズ
注文コード
31256936
品番
TSF-P7B11H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
適合機種
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
材質
アルミ
適合機種
TSF(C)-2段以上全サイズ
タイプ
背面補強バー
適合高さ(mm)
1100用
トラスコ品番
487-9732
質量(kg)
1
用途
作業用踏台からの落下防止・安全対策に。
注意
※踏み台は別売です。
階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31256936
TSF-P7B11H
25274246
TSF-STH
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)
TRUSCO
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)