※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-P9B-250 H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用 TRUSCO 31256945 TSF-P9B-250 H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用 TRUSCO 31256945

H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31256945 品番TSF-P9B-250
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

材質アルミ 用途作業用踏台からの落下防止に。 仕様組立式 トラスコ品番855-7687 適合機種TSF(C)-255 質量(kg)0.6 タイプ階段横手すり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする