TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31257189
品番
TSG33
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
トラスコ品番
364-6343
規格
ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応