オフセットハンドル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31257234 品番 TSOH6-310
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)19 全長(mm)305 トラスコ品番416-2480 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)1400 表面処理三価クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31257234
2024-03-25
用途:
農機具,自動車整備工具

硬いナットを緩める時や、増し締めの為、鉄パイプで延長しても変形しそうにないのでいいと思います。

対象商品:
48920882
2021-01-11
用途:
ドライブシャフトナットゆるめ時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラシャのロックナット緩め時にこれに鉄パイプかけたら簡単に緩みました。しなりもなくて安心出来ました。 ちなみに鉄パイプは足場用より細いものがいいです。

対象商品:
48920882
2021-01-21
用途:
ナット外し
その他業種

硬くで外しずらいナットがあったときに使用しています。

対象商品:
48920891
2020-05-16
用途:
ユンボのシリンダーO/H
農・林・水産業

ピストンのナットを外すのに、単管で1.5m程延長しインパクト用のソケットを付けて使用。スピンナハンドルと違いジョイント部の破損を気にすることなく思い切り力を入れれるので良い。しなり等もほとんどなく安心して使えた。

対象商品:
48920882
2019-10-18
用途:
自動車整備
松田モータース 様 (サービス業)

一流のメーカーなのに安価でクオリティも高い。
欲を言えばソケット挿入部側のリーチの長さが微妙に長く力が入りにくい気がする。

対象商品:
48920882
2019-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
コーヒーの堀江 様 (卸売・小売業)

リヤのアクスルナットに使用しました。締め付けトルク10.5kgですのでこのくらいのものでないといかんと思います。安心して使用出来ます。

対象商品:
48920882
2018-03-05
用途:
メンテ用
建設業・工事業

ソケットレンチを直に付けられて、トルクも掛けられるので便利です。

対象商品:
48920882
2016-07-15
用途:
建設機械、自動車の修理、整備

オフセット量? (ハンドルの高さ)が結構多いので鈍ボルトや頭の低いフランジボルト等に12角のボックスを使用する場合には斜めに力が掛からないよう手を添えてやらないとボルトの頭を痛めてしまいそうです。でも安くて良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする