TSW95 防滴型ストップウォッチ TRUSCO 31257539

防滴型ストップウォッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31257539品番TSW95
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

見やすい大型文字表示です。
時計機能付です。
濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。

規格(保護等級)IPX5防水性日常生活防水最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)トラスコ品番781-3457質量(g)57電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする