曜日別特売
TTB-60 T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO 31257548

TTB-60 T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO 31257548
TTB-60 T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO 31257548

T型ハンドルボールポイントレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
対辺寸法(mm)6
全長(mm)187
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
内容量1本注文コード31257548品番TTB-60
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。

材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬質クロムメッキ
グリップ/ABS樹脂
D187E109B127対辺寸法(mm)6C22質量(g)106全長(mm)187トラスコ品番279-4705形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31257548
2024-09-12
用途: バイクメンテナンス
卸売・小売業

最高です。オレンジの持ち手も気に入って3サイズを持っています。購入したサイズはホームセンターや工具ショップにも置いておらず、探していました。

対象商品 : 08383977
2019-12-07
用途: 自転車整備用

トラスコと言うメーカー品であり価格が買い易い価格だったので購入 耐久性や摩耗がどの程度か 今後使用して確かめて行きます。

対象商品 : 08383977
2019-07-27
用途: 片手で回したいので、長さも、私には丁度いいですね。
製造業

使いやすいですね、他のサイズも、以後には、切り替えても、良いかなぁと思う!

対象商品 : 08383961
2018-12-14
用途: フランジの追閉め
学校法人東京理科大学教育・研究機関

複雑な形状をした作業環境において、適切なトルクを与えるのに適切です。但し、作りが荒いです。

対象商品 : 08383977
2018-09-03
用途: バイクのメンテナンス
金融・保険業

六角レンチはたくさん持ってますが、アストロのT型の方が使いやすいかも。これは柄の部分が手に馴染まない。ただ、ボールポイントなのでそこだけアストロよりマシか?

対象商品 : 08383961
2018-01-31
用途: ラジコン飛行機の制作・メンテナンス作業
サービス業

小さな力で作業がはかどり、とても使い勝手の良い感じです。

対象商品 : 08383977
2017-05-09
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスに使い易くていいです。
2つついてるので、キツく締めたい時もやり易いです。

対象商品 : 08384031
2015-04-01
用途: 角度が必要なビスの締め付け

斜めからアプローチできて便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする