曜日別特売
TUWM-50 ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCO 31257627

ウルトラワイドモンキーレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)50
全長(mm)265
内容量1丁注文コード31257627品番TUWM-50
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。
ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。

全長(mm)265最大口開き(mm)50質量(g)535トラスコ品番445-6769材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: ヨットのグランドパッキン調整
りゅうフォトグラフィックスサービス業

手の届きにくい場所の作業で、軽く締めただけで遊びがなくピタリと止まる絶妙の精度です。
他社で同じデザインの物がありますのでご注意を。

対象商品 : 89604873
2016-06-07
用途: バルブの締め付け
建設業・工事業

狭い場所でもワイドに広がるので良い。
がたつきも少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする