ウルトラワイドモンキーレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31257636 品番 TUWM-60
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。
ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。

全長(mm)312 最大口開き(mm)60 質量(g)840 トラスコ品番445-6777 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
ヨットのグランドパッキン調整
りゅうフォトグラフィックス 様 (サービス業)

手の届きにくい場所の作業で、軽く締めただけで遊びがなくピタリと止まる絶妙の精度です。
他社で同じデザインの物がありますのでご注意を。

対象商品:
89604873
2016-06-07
用途:
バルブの締め付け
建設業・工事業

狭い場所でもワイドに広がるので良い。
がたつきも少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする