TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラックコンテナ付タイプ片面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31257715
品番
UPR-208N
参考基準価格(税別)
¥124,120
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
80
設置方式
固定
タイプ
片面
トラスコ品番
365-7604
質量(kg)
36
高さ(mm)
1885
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
荷姿
組立式
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
80
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません