SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VV100 Series 用ブラケット Assy
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
【ロック金具】インチサイズ(No.4-40UNC)
注文コード
31257791
品番
V100-192-2AU-15
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・定格電圧
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
【ロック金具】インチサイズ(No.4-40UNC)
コネクタ
【Dサブ】15極
取付ナット
インチサイズ(No.10-32UNF)
コネクタ取出方向
横向き
CADデータダウンロード