ポリウレタンチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31257794 品番 TEN-10-10-R
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。

トラスコ品番231-7087 質量(g)550 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5〜60/(水)5〜40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油/耐水/柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08376627
2023-02-27
用途:
適用外ですが 電気工事高圧ケーブルシースアースに
電気・ガス・熱供給・水道業

用途外使用ですが、高圧ケーブルのシースアースの口出し線をいつもビニールテープ巻きしていた物をこちらの商品を使う事で、時短と見栄えの良い仕上がりになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08376654
2015-05-29
用途:
タイヤチェンジャーの修理に使用。

タイヤチェンジャーが故障し、メーカーに修理を見積りしたところ、高額だったので自分で修理できないか、してみたところ、モとノタロウさんの商品で、ほぼ修理出来ました。欲を言えば納期がかかる商品が、少し有ったので当日出荷出来れば、うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする